Eriks
FESTO

FESTO Minivérin de guidage DFC-6-20-P-A-GF 189458

  • ERIKS:11636779
  • Fabricant:4052568150037
Image 1
Unité de guidage Mini pour détection sans contact.
Ajouter à la liste

401,09 €/ Unitéhors TVA

485,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
20 mm
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage à palier lisse
Poids
44 g