Eriks
FESTO

FESTO Minivérin de guidage DFC-4-5-P-GF 189479

  • ERIKS:11636800
  • Fabricant:4052568150242
Image 1
Unité de guidage Mini pas de possibilité de détection.
Ajouter à la liste

396,74 €/ Unitéhors TVA

480,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
4 mm
Course
5 mm
Raccord
2 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3.5 jusqu'à 7 bar
Guidage
Guidage à palier lisse
Poids
10 g