Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot SLS-16-25-P-A 170501

  • ERIKS:11633381
  • Fabricant:4052568139070
Image 1
Mini-chariot faible largeur, avec guidage billes précis.
Ajouter à la liste

519,94 €/ Unitéhors TVA

629,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SLS
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
291 g