Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot SLS-16-10-P-A 170498

  • ERIKS:11633378
  • Fabricant:4052568139049
Image 1
Mini-chariot faible largeur, avec guidage billes précis.
Ajouter à la liste

472,45 €/ Unitéhors TVA

571,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SLS
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
226 g