Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot SLF-6-10-P-A 170503

  • ERIKS:11633383
  • Fabricant:4052568139094
Image 1
Mini-chariot faible hauteur, avec guidage billes précis et amortissement de fin de course élastique.
Ajouter à la liste

516,00 €/ Unitéhors TVA

624,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SLF
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
68 g