Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot SLF-16-20-P-A 170512

  • ERIKS:11633392
  • Fabricant:4052568139186
Image 1
Mini-chariot faible hauteur, avec guidage billes précis et amortissement de fin de course élastique.
Ajouter à la liste

593,86 €/ Unitéhors TVA

718,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SLF
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
243 g