631,25 €/ Unitéhors TVA
763,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SLF |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Course | 30 mm |
Raccord | M 5 mm |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | HNBR |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Guidage | Guidage par cage à billes |
Poids | 130 g |