1 636,86 €/ Unitéhors TVA
1 980,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EGSL |
Exécution | Mini-chariot |
Guidage | Guidage par cage à billes |
Type de l'ae | Vis à billes |
Dimension | 75 |
Course | 100 mm |
Pas de l'ae | 20 mm/U |
Diamètre de broche | 20 mm |
Précision de répétition | ±0.015 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Poussée max. Fx | 450 N |
Classe de protection (IP) | 40 |
Poids | 5100 g |
Vitesse maximale | 1.3 m/s |
Accélération max. | 25 m/s² |
Matière du chapeau | Aluminium coulé sous pression peint |
Matériau du bande du guidage | Acier à roulement |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matière de l'axe | Acier à roulement |
Matériau d'écrou de l'ae | Acier à roulement |