Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot EGSL-BS-45-100-10P 559335

  • ERIKS:12265062
  • Fabricant:4052568206116
Image 1
Ajouter à la liste

1 349,68 €/ Unitéhors TVA

1 633,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EGSL
Exécution
Mini-chariot
Guidage
Guidage par cage à billes
Type de l'ae
Vis à billes
Dimension
45
Course
100 mm
Pas de l'ae
10 mm/U
Diamètre de broche
10 mm
Précision de répétition
±0.015 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Poussée max. Fx
150 N
Classe de protection (IP)
40
Poids
1570 g
Vitesse maximale
1 m/s
Accélération max.
25 m/s²
Matière du chapeau
Aluminium coulé sous pression peint
Matériau du bande du guidage
Acier à roulement
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matière de l'axe
Acier à roulement
Matériau d'écrou de l'ae
Acier à roulement
Alternatives
Product Image

FESTO Mini-chariot EGSC-BS-KF-45-100-10P 4022926

  • Eriks:14168695
  • Manufacturer:4022926

529,07 €/ Unitéhors TVA

640,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026