602,94 €/ Unitéhors TVA
729,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EGSC |
Exécution | Mini-chariot |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
Type de l'ae | Vis à billes |
Dimension | 60 |
Course | 125 mm |
Pas de l'ae | 12 mm/U |
Diamètre de broche | 12 mm |
Précision de répétition | ±0.015 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 50 °C |
Poussée max. Fx | 345 N |
Classe de protection (IP) | 40 |
Poids | 2742 g |
Vitesse maximale | 0.6 m/s |
Accélération max. | 15 m/s² |
Matériau du bande du guidage | Acier à roulement |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau de la luge | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matière de l'axe | Acier à roulement |
Matériau d'écrou de l'ae | Acier à roulement |