Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGTZ-GF-10-80-P-A 8100561

  • ERIKS:14086740
Image 1
Ajouter à la liste

269,65 €/ Unitéhors TVA

326,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGTZ
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
80 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage à palier lisse