Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-8-80-PA 543931

  • ERIKS:11650071
  • Fabricant:4052568182762
Image 1
Ajouter à la liste

569,55 €/ Unitéhors TVA

689,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
80 mm
Raccord
M 3 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M27x2
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
466 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-8-80-PA 8085115

  • Eriks:14153931
  • Manufacturer:8085115

402,27 €/ Unitéhors TVA

486,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026