Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-8-40-Y3A 543939

  • ERIKS:11650079
  • Fabricant:4052568182847
Image 1
Ajouter à la liste

582,75 €/ Unitéhors TVA

705,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
40 mm
Raccord
M 3 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 16
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
323 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-10-40-Y12A 8085167

  • Eriks:14154237
  • Manufacturer:8085167

430,50 €/ Unitéhors TVA

520,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026