Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-8-40-PA 543929

  • ERIKS:11650069
  • Fabricant:4052568182748
Image 1
Ajouter à la liste

462,21 €/ Unitéhors TVA

559,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
40 mm
Raccord
M 3 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 16
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
325 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-8-40-PA 8085113

  • Eriks:14153924
  • Manufacturer:8085113

326,48 €/ Unitéhors TVA

395,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026