Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-8-30-EA 570168

  • ERIKS:12266206
  • Fabricant:4052568216634
Image 1
Ajouter à la liste

425,28 €/ Unitéhors TVA

514,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
30 mm
Raccord
M 3 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
296 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-8-30-E1A 8078835

  • Eriks:14154241
  • Manufacturer:8078835

266,91 €/ Unitéhors TVA

322,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026