Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-6-40-PA 543919

  • ERIKS:11650059
  • Fabricant:4052568182649
Image 1
Ajouter à la liste

442,13 €/ Unitéhors TVA

534,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
8 mm
Course
40 mm
Raccord
M 3 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 16x1.5
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
222 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-6-40-PA 8085108

  • Eriks:14153910
  • Manufacturer:8085108

324,45 €/ Unitéhors TVA

392,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026