Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-25-40-EA 570207

  • ERIKS:12266246
  • Fabricant:4052568217020
Image 1
Ajouter à la liste

549,20 €/ Unitéhors TVA

664,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
40 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
3063 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-25-40-E1A 8078875

  • Eriks:14153884
  • Manufacturer:8078875

446,50 €/ Unitéhors TVA

540,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026