Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-25-150-Y3A 544053

  • ERIKS:11650193
  • Fabricant:4052568183967
Image 1
Ajouter à la liste

1 051,89 €/ Unitéhors TVA

1 272,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
150 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
5500 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-25-150-Y12A 8085197

  • Eriks:14153873
  • Manufacturer:8085197

852,11 €/ Unitéhors TVA

1 031,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026