Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-20-100-Y3A 544027

  • ERIKS:11650167
  • Fabricant:4052568183707
Image 1
Ajouter à la liste

870,91 €/ Unitéhors TVA

1 053,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
100 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M10
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
3029 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-20-100-Y12A 8085187

  • Eriks:14153838
  • Manufacturer:8085187

639,10 €/ Unitéhors TVA

773,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026