Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-16-50-Y3A 544001

  • ERIKS:11650141
  • Fabricant:4052568183448
Image 1
Ajouter à la liste

703,34 €/ Unitéhors TVA

851,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M10
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
1211 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-16-50-Y12A 8085178

  • Eriks:14153833
  • Manufacturer:8085178

496,77 €/ Unitéhors TVA

601,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026