522,51 €/ Unitéhors TVA
632,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DGSL |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 50 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de raccord de tige de piston | Filetage femelle fixe |
Filetage de la tige de piston | M 6 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | HNBR |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Guidage | Guidage par cage à billes |
Poids | 859 g |
393,01 €/ Unitéhors TVA
475,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026