Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-12-40-EA 570182

  • ERIKS:12266221
  • Fabricant:4052568216771
Image 1
Ajouter à la liste

480,26 €/ Unitéhors TVA

581,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
40 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 6
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
786 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-12-40-E1A 8078849

  • Eriks:14153806
  • Manufacturer:8078849

327,36 €/ Unitéhors TVA

396,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026