Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-12-20-EA 570180

  • ERIKS:12266219
  • Fabricant:4052568216757
Image 1
Ajouter à la liste

426,58 €/ Unitéhors TVA

516,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 5
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
684 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-12-20-E1A 8078847

  • Eriks:14153801
  • Manufacturer:8078847

291,92 €/ Unitéhors TVA

353,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026