Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-12-150-Y3A 543982

  • ERIKS:11650122
  • Fabricant:4052568183257
Image 1
Ajouter à la liste

938,06 €/ Unitéhors TVA

1 135,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
150 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 5
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
1535 g
Alternatives
Product Image

FESTO DGST-16-150-Y12A 8085182 mini-chariot

  • Eriks:14030724
  • Manufacturer:8085182

751,12 €/ Unitéhors TVA

908,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026