Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-10-50-PA 543946

  • ERIKS:11650086
  • Fabricant:4052568182915
Image 1
Ajouter à la liste

502,42 €/ Unitéhors TVA

607,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 4
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
576 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-12-50-PA 8085127

  • Eriks:14153810
  • Manufacturer:8085127

393,01 €/ Unitéhors TVA

475,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026