Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSL-10-100-PA 543948

  • ERIKS:11650088
  • Fabricant:4052568005870
Image 1
Ajouter à la liste

636,56 €/ Unitéhors TVA

770,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
HNBR
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
841 g
Alternatives
Product Image

FESTO mini-chariot DGST-12-100-PA 8085129

  • Eriks:14153797
  • Manufacturer:8085129

493,92 €/ Unitéhors TVA

597,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026