Eriks
FESTO

FESTO Mini-chariot DGSC-6-10-P-L 569793

  • ERIKS:12266174
  • Fabricant:4052568216450
Image 1
Ajouter à la liste

264,72 €/ Unitéhors TVA

320,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DGSC
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
6 mm
Course
10 mm
Raccord
M 3 mm
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de 10 jusqu'à 50 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 6 bar
Guidage
Guidage par cage à billes
Poids
42 g