51,71 €/ Unitéhors TVA
62,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SO |
Débit à 6 bar | 60 l/min |
Type de raccord | PK-3 |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 ouvert, monostable |
Dimension | 1.8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Laiton |