Eriks
FESTO

FESTO Micro-distributeur à poussoir S-3-PK-3-B 7843

  • ERIKS:23210181
  • Fabricant:4052568008772
Image 1
Ajouter à la liste

48,29 €/ Unitéhors TVA

58,43 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
S
Débit à 6 bar
60 l/min
Type de raccord
PK-3
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
1.8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Laiton