Eriks
FESTO

FESTO Manomètre PAGN-40-1.6M-P10 563737

  • ERIKS:12265612
  • Fabricant:4052568056919
Image 1
Ajouter à la liste

12,41 €/ Unitéhors TVA

15,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PAGN
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
40 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1.6
Unité de pression
MPa
Classe de précision
4.0 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Cartouche
Dimension du raccordement process
10 mm
Matériau du boîtier
ABS
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Polystirène
Classe de protection
IP43
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C