9,60 €/ Unitéhors TVA
11,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PAGN |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Diamètre du boîtier | 26 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 145 |
Unité de pression | bar |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Classe de précision | 4.0 % |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Cartouche |
Dimension du raccordement process | 10 mm |
Matériau du boîtier | PA |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Polystirène |
Classe de protection | IP43 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |