Eriks
FESTO

FESTO Manomètre MA-63-0,25 7169

  • ERIKS:23210024
  • Fabricant:4052568111021
Image 1
Manomètre
Ajouter à la liste

174,68 €/ Unitéhors TVA

211,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MA
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.25
Unité de pression
bar
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Acrylique