Eriks
FESTO

FESTO Manomètre MA-50-145-R1/4-PSI-E-RG 526789

  • ERIKS:11645180
  • Fabricant:4052568047139
Image 1
Ajouter à la liste

27,65 €/ Unitéhors TVA

33,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MA
Diamètre du boîtier
50 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 145
Unité de pression
psi
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPT(R)
Matériau du boîtier
ABS
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Acrylique