Eriks
FESTO

FESTO Manomètre MA-40-10-R1/8-E-RG 525725

  • ERIKS:23282845
  • Fabricant:4052568046460
Image 1
Capteur de préximité électrique avec diode électroluminescente et circuit de prétection intégré, commutation du potentiel négatif, Sortie NPN, avec témoin d'état de commutation (LED) et connecteur.
Ajouter à la liste

25,40 €/ Unitéhors TVA

30,73 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MA
Diamètre du boîtier
40 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Matériau du boîtier
ABS
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Polystirène