Eriks
FESTO

FESTO Manomètre MA-40-1-G1/8-MPA 192732

  • ERIKS:11638223
  • Fabricant:4052568259419
Image 1
Ajouter à la liste

16,77 €/ Unitéhors TVA

20,29 €TVA incluse

9 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MA
Diamètre du boîtier
40 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1
Unité de pression
MPa
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Matériau du boîtier
ABS
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Polystirène