35,43 €/ Unitéhors TVA
42,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MA |
Diamètre du boîtier | 15 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 10 |
Unité de pression | bar |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | QS-6 |
Matériau du boîtier | Acier |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Polycarbonate |