180,39 €/ Unitéhors TVA
218,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | FMA |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 0.25 |
Unité de pression | bar |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Montage sur panneau |
Emplacement du raccord | Arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Acrylique |