Eriks
FESTO

FESTO Manomètre de précision pour montage en tableau FMAP-63-6-1/4-EN 161130

  • ERIKS:23210361
  • Fabricant:4052568071844
Image 1
Manomètre de précision bride selon EN 837.
Ajouter à la liste

48,74 €/ Unitéhors TVA

58,98 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
FMAP
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Montage sur panneau
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
ABS
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
SAN