Eriks
FESTO

FESTO Manomètre de précision MAP-40-6-1/8-EN 161127

  • ERIKS:23210026
  • Fabricant:4052568006419
Image 1
Manomètre de précision selon EN 837.
Ajouter à la liste

21,91 €/ Unitéhors TVA

26,51 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MAP
Diamètre du boîtier
40 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPT(R)
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Polystirène