Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS 564136

  • ERIKS:12576053
  • Fabricant:4052568211592
Image 1
Ajouter à la liste

187,89 €/ Unitéhors TVA

227,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS9
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 20 bar
Volume transporté
20000 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matière de la membrane
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
1400 g