Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS 530326

  • ERIKS:11646246
  • Fabricant:4052568015794
Image 1
Ajouter à la liste

51,89 €/ Unitéhors TVA

62,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 20 bar
Volume transporté
6300 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matière de la membrane
NBR
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
747 g