Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur MS6-LR-3/8-D6-AS-Z 530004

  • ERIKS:11646070
  • Fabricant:4052568085575
Image 1
Ajouter à la liste

55,85 €/ Unitéhors TVA

67,58 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 20 bar
Volume transporté
5800 l/min
Direction du débit
à droite ? à gauche
Matière de la membrane
NBR
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Qualité alimentaire
Oui
Poids
730 g