Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur MS6-LR-1/2-D5-AS 529989

  • ERIKS:11646057
  • Fabricant:4052568085506
Image 1
Ajouter à la liste

50,72 €/ Unitéhors TVA

61,37 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 20 bar
Volume transporté
7500 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matière de la membrane
NBR
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
730 g