Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur MS4-LR-1/8-D6-AS-Z 529424

  • ERIKS:11645802
  • Fabricant:4052568085124
Image 1
Ajouter à la liste

39,18 €/ Unitéhors TVA

47,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0.8 jusqu'à 14 bar
Volume transporté
1150 l/min
Direction du débit
à droite ? à gauche
Matière de la membrane
NBR
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Qualité alimentaire
Oui
Poids
225 g