35,67 €/ Unitéhors TVA
43,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS4 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Plage de pression | de 0.3 jusqu'à 7 bar |
Avec manomètre | Non |
Verrouillable | Non |
Pression de service | de 0.8 jusqu'à 14 bar |
Volume transporté | 1150 l/min |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Matière de la membrane | NBR |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 225 g |