39,18 €/ Unitéhors TVA
47,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS4 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Plage de pression | de 0.3 jusqu'à 7 bar |
Avec manomètre | Oui |
Verrouillable | Oui |
Pression de service | de 0.8 jusqu'à 14 bar |
Volume transporté | 1800 l/min |
Direction du débit | à droite ? à gauche |
Matière de la membrane | NBR |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 225 g |