Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LRS-3/8-D-O-I-MINI 194621

  • ERIKS:11638790
  • Fabricant:4052568153595
Image 1
Ajouter à la liste

319,90 €/ Unitéhors TVA

387,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
1700 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
450 g