Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LRS-1/4-D-7-O-MIDI 194632

  • ERIKS:11638800
  • Fabricant:4052568153694
Image 1
Ajouter à la liste

367,11 €/ Unitéhors TVA

444,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
2200 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
1180 g