Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LRS-1/2-D-7-I-MIDI 194647

  • ERIKS:11638814
  • Fabricant:4052568153830
Image 1
Ajouter à la liste

408,17 €/ Unitéhors TVA

493,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRS
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 7 bar
Avec manomètre
Oui
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
4000 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
1250 g