Eriks
FESTO

FESTO Manodétendeur LRBS-D-O-MIDI 194686

  • ERIKS:11638851
  • Fabricant:4052568154202
Image 1
Ajouter à la liste

376,50 €/ Unitéhors TVA

455,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LRBS
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 12 bar
Avec manomètre
Non
Verrouillable
Oui
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Volume transporté
3800 l/min
Direction du débit
à gauche ? à droite
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
940 g